※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR)開閉ストローク(直径)(mm)8シリンダ内径(Φmm)32注文コード24039346品番MHSHJ3-32DB-M9BV
参考基準価格(税別)¥68,810販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
この商品は材質・開閉ストローク・シリンダ内径など167種類から選べます他の種類を見る ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm