※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
開閉ストローク(直径)(mm)
4
シリンダ内径(Φmm)
16
注文コード
24040965
品番
MHSH3-16D-M9NL
参考基準価格(税別)
¥48,790
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
開閉ストローク・シリンダ内径・材質
など
243
種類から選べます
他の種類を見る
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
開閉ストローク(直径)(mm)
4
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード