曜日別特売
MHSJ3-16DF-M9B 平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC 24043564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行開閉形エアチャック (MHSJ~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(ダストカバー)(F) フッ素ゴム(FKM)開閉ストローク(直径)(mm)4注文コード24043564品番MHSJ3-16DF-M9B
参考基準価格(税別)¥48,510販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm

シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじ材質(ダストカバー)(F) フッ素ゴム(FKM)オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする