MDNBF50-500-D-P4DWSC ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF50 SMC 24047933

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500注文コード24047933品番MDNBF50-500-D-P4DWSC
参考基準価格(税別)¥69,690販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする