曜日別特売
PPCKA3 コピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98% 日本ノート 24054153

コピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98%

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500枚×3冊)
サイズA3
内容量1箱(500枚×3冊)注文コード24054153品番PPCKA3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
白色度(%)98出荷単位サイズA3材質PPC用紙入数(枚)1500紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 事務所での使用
建設業・工事業

白色度、紙の厚さともに満足で、書類整理や取引先への提出用と幅広く使っています。
コスパも良く、一度使用してからはずっとリピート購入しています。

2026-01-22
用途: コピー
広瀬こども園その他業種

綺麗に印字が出ます。枚数も多くリピートしています。

2025-11-07
用途: 印刷
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

大変良い品質で気に入って使用しています。特に白色の発色が綺麗です。

2025-10-15
用途: 図面をコピーするのに使った
森秀電設株式会社建設業・工事業

少し値段が高いと思いますが 白さが違い きれいに明確にコピーできる。

2025-11-06
用途: 書類作成
卸売・小売業

複合機との相性もあるかと思いますが、こちらの紙にしてからとにかくよく詰まります。印刷して5~6枚に一度の割合で詰まるので、とてもストレスを感じます。

対象商品 : 24053636
2025-04-27
用途: レーザープリンターでの印刷
国立大学法人東京大学教育・研究機関

白さも満足で、正式な書類として提出できるレベルです。

2025-04-24
用途: チラシ用
結城自動車自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なくチラシ用として使用しております、また無くなりましたら注文致します。

2025-01-31
用途: 会議資料等の印刷配布用に使用。
サービス業

下地が青白いので、資料の仕上がりがきれいに感じる。
紙質のなめらかで使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする