SZ002X テプラPROテープ カットラベル(銀に黒文字) キングジム 24055492

 

SZ002X テプラPROテープ カットラベル(銀に黒文字) キングジム 24055492
SZ002X テプラPROテープ カットラベル(銀に黒文字) キングジム 24055492
SZ002X テプラPROテープ カットラベル(銀に黒文字) キングジム 24055492

テプラPROテープ カットラベル(銀に黒文字)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24055492品番SZ002X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,050

強粘着仕様で長期間の貼付に適しています。

文字銀に黒文字適合機種SR970、SR5900P形状楕円エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色ラベルサイズ(mm)25×38エコマーク認定番号17 112 045
注意
※SR5900P、SR970専用です。PROテープカートリッジ・Grandテープカートリッジ・TRテープカートリッジ・JETテープカートリッジ・miniテープカートリッジとは互換性がありません。
※「カットラベル」はMac OS、iOSでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする