キングジム
テプラPROテープ カットラベル(銀に黒文字)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24055517
品番
SZ003X
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強粘着仕様で長期間の貼付に適しています。
文字
銀に黒文字
トラスコ品番
828-5714
適合機種
SR970、SR5900P
形状
角丸
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
銀
ラベルサイズ(mm)
25×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
注意
※SR5900P、SR970専用です。PROテープカートリッジ・Grandテープカートリッジ・TRテープカートリッジ・JETテープカートリッジ・miniテープカートリッジとは互換性がありません。
※「カットラベル」はMac OS、iOSでは使用できません。