曜日別特売
309BFクロ クリップボードBF(カバー付) キングジム 24056183

309BFクロ クリップボードBF(カバー付) キングジム 24056183
309BFクロ クリップボードBF(カバー付) キングジム 24056183

クリップボードBF(カバー付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード24056183品番309BFクロ
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。

サイズA4グリーン購入法適合幅(mm)240高さ(mm)322タイプタテ背幅(mm)15綴じ枚数約30芯材再生紙(表紙)材質(表紙)オレフィン素材貼表紙材質(とじ具)スチールアズワン品番64-8831-21とじ具の種類クリップ式再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24056192
2017-08-21
用途: 回覧書類を綴じている。

手触りもソフトで良い。カバーの根元部分が経時劣化で裂けてくるおそれあり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする