曜日別特売
MWBG50-650 ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG50 SMC 24058196

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)650
内容量1個注文コード24058196品番MWBG50-650
参考基準価格(税別)¥58,030販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)650クッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする