SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
300
400
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24058205
品番
MWBG63-100
参考基準価格(税別)
¥50,930
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード