曜日別特売
MHS3-63D 平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~) SMC 24058255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード24058255品番MHS3-63D
参考基準価格(税別)¥54,510販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm

シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする