※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUB32
MDLUB32-15DM-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・ロックアップの方向
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
注文コード
24058817
品番
MDLUB32-15DM-B
参考基準価格(税別)
¥28,440
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
CADデータダウンロード