曜日別特売
MLUB25-70DM-F ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB25 SMC 24059456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB25MLUB25-70DM-F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)70
内容量1個注文コード24059456品番MLUB25-70DM-F
参考基準価格(税別)¥27,610販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
ストローク(mm)
70
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする