※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
75
15
35
70
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24059465
品番
MLUB25-75D-F
参考基準価格(税別)
¥27,610
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
CADデータダウンロード