曜日別特売
MLUB32-100D-F ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB32 SMC 24059474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はロックアップの方向・ロッド先端ねじ・ストロークが6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ストローク(mm)
100
注文コード
24059474
品番
MLUB32-100D-F
参考基準価格(税別)¥29,540販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする