※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロックアップの方向・ロッド先端ねじ・ストローク
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ストローク(mm)
250
注文コード
24059517
品番
MLUB32-250D-F
参考基準価格(税別)
¥32,840
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード