曜日別特売
MHW2-25D-M9NWL 180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~) SMC 24070067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード24070067品番MHW2-25D-M9NWL
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フィンガオプション(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする