壽堂紙製品
祝袋 花結 上質紙特厚口 10枚袋入
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
24070533
品番
06061(NO.61)
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
色
白
文字内容
字なし
種別
祝袋
材質
上質
本体寸法(mm)
125×73
坪量(g/m
2
)
90.7