曜日別特売
MHY2-16D2-M9BV 180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC 24075317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)16仕様【フィンガオプション】(2) 開閉方向通し穴方式注文コード24075317品番MHY2-16D2-M9BV
参考基準価格(税別)¥24,810販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動仕様【フィンガオプション】(2) 開閉方向通し穴方式リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする