MHY2-20D-M9N 180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC 24075782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)20仕様【フィンガオプション】(-) 標準タップ取付方式注文コード24075782品番MHY2-20D-M9N
参考基準価格(税別)¥26,840販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【フィンガオプション】(-) 標準タップ取付方式リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする