曜日別特売
MHZJ2-10D-M9BVLS リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~) SMC 24078686

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4注文コード24078686品番MHZJ2-10D-M9BVLS
参考基準価格(税別)¥29,480販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気リード線(m)3給油無給油オートスイッチ個数1オートスイッチ品番M9BV把持力外径把持力9.8/内径把持力17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする