SMC
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
4
注文コード
24078765
品番
MHZJ2-10D-M9NV
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・開閉ストローク
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
4
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
給油
無給油
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
M9NV
把持力
外径把持力9.8/内径把持力17