サクラクレパス
ボールサイン80レフィル 5本入 青
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(5本)
注文コード
24080516
品番
R-PGB#36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
インク色
青
商品タイプ
交換用リフィル
適合
PGB
線幅(mm)
0.6
インク
水性顔料
繰り返し・詰め替え
対応
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
筆記用具
マーカー/蛍光ペン
水性マーカー
水性マーカー用補充インク&カートリッジ
ボールサイン80レフィル 5本入 青 サクラクレパス
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
24080516
2021-05-24
用途:
木製ボールペンの芯
特定非営利活動法人UNE 様
(農・林・水産業)
太さ、書きやすさ文句ありません。自作木製ペンの替え芯として使っています。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります
キャップ式水性マーカー
ノック式水性マーカー
水性マーカー用補充インク&カートリッジ
シェアする
マイページ