MHZJ2-20D-M9BWSBPC リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMC 24081276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10注文コード24081276品番MHZJ2-20D-M9BWSBPC
参考基準価格(税別)¥39,820販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7コード長さ(m)0.5コネクタ形状M8-4ピン使用流体空気給油無給油オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9BW把持力外径把持力42/内径把持力66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする