SMC
エルボユニオン KQ2L-X35
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
24083904
品番
KQ2L06-01AS-X35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
用途
直角方向のチューブ同士の接続に。
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
1/8
ねじの種類
R
形状
エルボユニオン
色
(ボディ)黒
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)
[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)