曜日別特売
KQ2VS06-01N1 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VS06 SMC 24086774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VS06

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/8材質(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき注文コード24086774品番KQ2VS06-01N1
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/8材質(N) 黄銅+無電解ニッケルめっきシール(-) シール剤なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする