KQ2V03-34NP1 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V03 SMC 24087219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V03

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき注文コード24087219品番KQ2V03-34NP1
参考基準価格(税別)¥6,430販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類NPT接続ねじ1/8材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする