TK-026 テクノタッチ回転印 欧文 サンビー 24088462

テクノタッチ回転印 欧文

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個文字サイズ2号印字桁数(桁)6連書体明朝体注文コード24088462品番TK-026
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
文字種別欧文桁数6連本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×37×113印字桁数(桁)6連書体明朝体文字サイズ2号印面サイズ(mm)6×34RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合号数2号印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24088952
2025-04-24
用途: 伝票整理

伝票が11桁なので余裕をもって12桁を注文しました。
明朝体で読みやすく、大きさもちょうどいいです。

対象商品 : 24088952
2024-05-07
用途: 事務作業
サービス業

書類に管理番号を記載する時に使用していますが、とても使いやすく便利な商品です。

対象商品 : 24089214
2021-12-19
用途: プライス用に

ここまで小さな文字を販売しているところは、探しましたが無いので助かりました。

対象商品 : 24088487
2021-06-27
用途: 商品の値付けように、使用していますください
農・林・水産業

他社の商品もいろいろ調べましたが、丁度いい大きさで満足しています。

2024-10-13
用途: 値札の品番
酒岩織布株式会社

あまりにも小さすぎでした。例えば5cm四方の紙に、全桁推してイメージが
つかめたら、と思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝え、今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 24088977
2020-05-08
用途: 伝票ナンバー押し
建設業・工事業

10桁の伝票ナンバーを使用してるのでとても便利です
数字の変更もしやすいく見やすいので満足しております。

対象商品 : 24089038
2022-07-27
用途: ロット番号を印字する為
株式会社やまさ製造業

印字サイズ表記が違います。
表記より実際は大きかったので使えませんでした。
残念です。

対象商品 : 24089013
2019-09-14
用途: 値段付け
卸売・小売業

小さいものに値段付けするときに、10連がどこにもないので貴社にあり助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする