曜日別特売
KS-003-15 勘定科目印 単品(資産の部) サンビー 24090018

KS-003-15 勘定科目印 単品(資産の部) サンビー 24090018
KS-003-15 勘定科目印 単品(資産の部) サンビー 24090018

勘定科目印 単品(資産の部)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容定期積立金
定期積立金
現金
現金預金
普通預金
当座預金
銀行預金
定期預金
通知預金
定額貯金
納税準備預金
定額積金
積立金
退職積立金
預け金
貸付金
従業員貸付金
役員貸付金
受取手形
不渡手形
立替金
売掛金
前渡金
商品
製品
半製品
在庫品
原材料
仮払金
前払金
前払費用
前払利息
前払家賃
未収金
有価証券
保証金
什器備品
工具
工具器具備品
機械器具
機械装置
車輌運搬具
建物
工場建物
固定資産
土地
電話加入権
借地権
敷金
権利金
棚卸資産
出資金
仮出金
器具及備品
貯蔵品
材料
器具
造作
什器
車輌
土地建物
機械工具
三菱UFJ銀行
仮払消費税
内容量1個注文コード24090018品番KS-003-15
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。

タイプ資産の部グリーン寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)文字内容定期積立金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24090158
2022-12-23
用途: 事務先業
製造業

種類が多く、安くて使いやすい。直ぐ劣化するので、この値段だったら、買い替えやすい。

対象商品 : 24089835
2022-04-12
用途: 普段使い
サービス業

科目によっては売ってない場合があるので、今回モノタロウさんで取り扱っていて助かりました。

対象商品 : 24089792
2021-12-04
用途: 事務所で使用します
サービス業

安心の使用感で特に支障ありません。定期的に交換しています。

対象商品 : 24090158
2021-09-08
用途: 会計伝票処理用
株式会社広吉

購入科目印全てに接着剤のようなものがついていて使用開始前にふき取り作業が必要

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 24089792
2017-09-11
用途: 経理事務
サービス業

使いやすいです。インクのつきも良い、使う科目は決まっているので
必要な物だけを買えたのでとても助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする