KS-003-411 勘定科目印 単品(損失の部) サンビー 24092066

KS-003-411 勘定科目印 単品(損失の部) サンビー 24092066
KS-003-411 勘定科目印 単品(損失の部) サンビー 24092066
KS-003-411 勘定科目印 単品(損失の部) サンビー 24092066

勘定科目印 単品(損失の部)

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個文字内容支払手数料注文コード24092066品番KS-003-411
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。

ブルー本体寸法(縦×横×高さHmm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)文字内容支払手数料タイプ損失の部RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 事務作業
株式会社 山公地産建設業・工事業

押しやすく、押した文字も鮮明にです。
色も水色でかわいく、事務作業がはかどります。

対象商品 : 24092513
2025-11-17
用途: 出納帳に便利なハンコ
有限会社松川工務店建設業・工事業

近くに事務用品店舗が少なくなって、ゴム印の入手が困難になってきているので、コチラの製品は非常に助かります。

1が参考にしています
2024-09-21
用途: 出納簿
有限会社辰野製作所製造業

以前使用していたものの印面が朽ちてきたので購入しました。持ち手がプラなので、汚れたらふき取ることができてよかったです。

対象商品 : 24092818
2023-09-20
用途: 仕訳用
株式会社キュアドリームその他業種

帳簿仕訳用に使用しています。多種類あり値段が安く重宝しています

対象商品 : 24092233
2023-02-18
用途: 領収書の整理に使用
アネスト設計室その他業種

押しやすく文字もはっきりしていてきれいです。ハンコには要望はありませんが、購入ページで希望があります。購入ページがまたがっている時にページごとに購入しておかないとチェックが消えてしまっていて最初からやり直しになったので教えてほしかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 24094157
2023-07-10
用途: 会計事務
有限会社佐藤石油

安価でたいへん満足しています。もう少し耐久性があれば申し分ないです。

対象商品 : 24092136
2022-04-25
用途: 帳面つけに使います

安くって良かったです。結構消耗品でいたみます。
また注文させて頂きます。

対象商品 : 24092355
2022-01-31
用途: 家計簿に記入

家計簿の支出費目記入のときに使います。
手書きだとなかなかきれいに記入整理が出来ません。
活字印だと気分も上がります。Very Good!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする