SMC
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24092327
品番
MHZL2-20D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ品番・オートスイッチ個数・リード線
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
18
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
給油
無給油
把持力
外径把持力42/内径把持力66
CADデータダウンロード