※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2Y08
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
接続ねじ
1/8
注文コード
24092943
品番
KQ2Y08-01GQS
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
仕様
(Q) 従来品(KGシリーズ)有効断面積互換品
シール
(S) シール剤付
CADデータダウンロード