曜日別特売
MHZL2-20S1M リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20S~) SMC 24095732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20S~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード24095732品番MHZL2-20S1M
参考基準価格(税別)¥26,490販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする