SMC
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10C~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ品番
Y59A
注文コード
24099887
品番
MHZ2-10C1-Y59AS
参考基準価格(税別)
¥24,310
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ品番
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)
4
使用圧力範囲(MPa)
0.35~0.7
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
給油
無給油
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
Y59A
把持力
内径把持力13