曜日別特売
1L-6H-1 (LA-188) トップラベラー 1L-6H-1 日付用 新盛インダストリ 24100956

トップラベラー 1L-6H-1 日付用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード24100956品番1L-6H-1 (LA-188)
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。


ラベルの送り不良を解消するセット機構。

印字桁数(桁)6段数1質量(g)300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85印字性能6列1段(日付表示)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする