MHZ2-10DN リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~) SMC 24101043

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24101043品番MHZ2-10DN
参考基準価格(税別)¥21,010販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする