3842K 3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 3M(スリーエム) 24101762

3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
内容量1巻注文コード24101762品番3842K
参考基準価格(税別)¥507販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。
透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。

透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.06基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系粘着力5.5N/10mmトラスコ品番795-2414質量(g)130主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.5引張強度(N/10mm)1.9テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: ガラスへのパネル貼り
サービス業

本当に手でまっすぐ容易に切れます、感動しました。テープの厚み、少し薄く感じましたが、粘着性問題ありませんでした。

対象商品 : 24101762
2024-06-04
用途: ハサミやカッターがない突然の梱包作業に花丸
製造業

新発売の出始めの頃に少しだけ使わせていただきましたが
スッときれてパッと貼れて、なんてすごい商品が開発されたんだ!!!と。
既にOPPテープ専用カッターがたくさんある為、自分の部署では採用されませんでしたが
専用テープカッターがないOPPテープ使用する部署には全力でオススメしたい一品です。
注意点としましては、手で切れるシリーズは必ずこちらのメーカーのをお買い求めください。
出先で急遽梱包作業が必要で、ココのメーカーではない手で切れる安価な商品をみかけ、
ついに百均でもでたか!!!!カッター買わずにすむ!!!!と
段ボールとあわせて買いました。が…
まだ引っ張りだしてる段階でナナメに切れるわ縦に切れるわで何回もやり直し、
ゆっくーり引っ張れば、、、なんで表側に粘着つくん????と1梱包するだけなのに
めちゃくちゃ大変でした…手ではなく自分がキレるテープでした。
老舗メーカーって企業開発ってめちゃくちゃすごいんだー!!となるよい機会でした。
イラっとしたくない方は必ずメーカーをご確認ください。
どうしても他メーカーの安いのがいいチャレンジャーの方は…まず1個だけにしな…?な???

3が参考にしています
対象商品 : 24101762
2023-02-22
用途: 段ボールの梱包
たちばな硝子工房卸売・小売業

手で切れる、つまり持ち替えなくていい、ハサミを用意しなくていい。
それだけで買う価値があります。たくさん作業する時もそうですが、ちょっとダンボールを閉じる時も本当に便利。
フィルムのぶ厚さもあるのでやりやすいです。もう他のテープに戻れません

1が参考にしています
対象商品 : 24101762
2022-04-14
用途: 補修、梱包
その他業種

テープが巻きつけてある芯の側面が粘着物でベトついていない為、横向きに保管しておいても取り出し時、抵抗なくスムーズに取り扱えるので良いです。
粘着力、テープの扱いやすさ、すべて購入前の予想以上のお品です。

1が参考にしています
対象商品 : 24101762
2022-02-18
用途: 出荷作業
赤田刷毛工業株式会社

手で切れるところが気に入っています。手早くきれいに梱包ができるので見栄えが良く
剥がれやすい送り状の補強にも使用しています。

対象商品 : 24101762
2020-04-23
用途: 梱包時
製造業

本当に手で簡単に切れます。
以前使用した他社製は全く切れずにハサミを使うハメになったので、綺麗に切れてホッとしました。
外箱は布テープでもいいのですが、プチプチなどの緩衝材の梱包にはこちらの透明テープの方が見栄えがいいです。
リピートします。

対象商品 : 24101762
2019-10-30
用途: 梱包
有限会社カツリーズサイクル&デザイン

綺麗に切れて、めちゃくちゃ便利です。梱包時間短縮に

対象商品 : 24101762
2019-04-01
用途: 荷物の梱包
卸売・小売業

これは本当に手で切れて便利で、たまたま使用した人も感動していました。
今までは3Mの透明テープ313を使っていましたが、手で切れずはさみがねばねばになったり、斜めに割けたり少し使いづらかったので、手で切れるのは本当に助かります。
若干薄くなるので強度を心配しましたが特に変わりありません。
今後は絶対にこれを使います!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする