MHZ2-10DN1-M9NVS リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~) SMC 24101786

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ品番M9NV注文コード24101786品番MHZ2-10DN1-M9NVS
参考基準価格(税別)¥24,260販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気リード線(m)0.5給油無給油オートスイッチ個数1オートスイッチ品番M9NV把持力外径把持力11/内径把持力17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする