曜日別特売
309SN 3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用) 3M(スリーエム) 24102873

3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック
透明
基材ポリプロピレン
内容量1パック注文コード24102873品番309SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

エコノミータイプです。
重ね貼りできます。
透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。

透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.05基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系トラスコ品番542-0971主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39538502
2024-04-05
用途: これ一本で、紙ロールのデザインがおしゃれ
自動車・二輪車・自転車関連業

以前、重量物用の厚手のテープも使ってみたのですが腰があるテープに比べ粘着力が弱いようで角など折り曲げた所で剥がれや浮きが出てしまいました。 依頼、薄手ですがツキが良いこちらのテープを使っています。3Mのテープカッターも使い勝手など良いみたいです。
機能とは無関係ですが黄色い紙ロールとSchotchのデザインが洒落ていて空ロールを他で活用の際に気に入っています。もっとも今回の物は白いロールでちょっと残念。別に気にしなければモノタロウさんブランド品の方がお得かも。

1が参考にしています
対象商品 : 39538502
2023-11-10
用途: 包装時に。
株式会社金吉屋商店卸売・小売業

粘着力もとても良く、商品の包装時に大活躍です!!!

対象商品 : 39538511
2023-06-23
用途: 商品発送
卸売・小売業

ダンボールの梱包にいつもつかっています、厚さがとても使いやすいです。

対象商品 : 39538502
2022-05-14
用途: フリマアプリの発送時
有限会社グラン卸売・小売業

コスパを考慮し、軽量の際はこちらを使用するようにしています。軽量でもしっかりとしています。

対象商品 : 39538511
2020-12-22
用途: 全般
農・林・水産業

カッター付で非常に使い易い。
以前に使っていたカッター無しは、
引出し口が見えず、やっと引出しても裂けて綺麗に
貼れずイライラしましたが
これなら簡単に引き出す事が出来る。

対象商品 : 39538511
2020-04-02
用途: 商品梱包作業に
製造業

荷物梱包の際必需品ですが、テープカッター付きで、とても作業がしやすい。そして、スコッチは質も良く使いやすい。なくなったときすぐ買えるし、すぐ届けてくれるのでとても助かります。今後とも取り扱いをお願いします。

対象商品 : 24102873
2019-11-12
用途: こちらは初めて
その他業種

いつもスリーエムの梱包テープを使っていますが、こちらの軽量タイプは初めてです。中重量タイプはヘビロテで我が家には常備しています。すべてそれを使っているのですが、ちょっとしたものならと思い、購入してみましたが、薄いのでテープが出しづらい気がしました。

対象商品 : 39538502
2018-01-21
用途: 梱包用

梱包用に使いました。重量物が段ボールに入っている場合はこちらを使っています。使用量が多いので安いのとこちらの商品と使い分けていますが、頻度が少ないようであればこちらだけで良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする