エスロンテープ#360

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード24103844品番NO.360 19X20 チャ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。

用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用茶色テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25953745
2023-11-23
用途: 保温巻き
みずの設備電気・ガス・熱供給・水道業

保温巻きには最適です
保温の色と似てるのでいつも使っています

対象商品 : 53847439
2023-04-15
用途: 舞台用リノリウムを固定するため
教育・研究機関

テカリが少なくあつかいやすかった。はがすときもその後も丸めるのに楽でした。

対象商品 : 53847439
2022-03-30
用途: 土質試験
建設業・工事業

アクリル製トリプルサンプラーの半割時に使っています。粘着力は十分であり、中の土も見えるため、重宝しています。

2020-11-24
用途: 電線に巻く

商品は、とても良いです。
正直、モノタロウのものより着きがいいです。
ただ、前みたいに10巻ずつの小ロットに戻していただきたいです。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする