曜日別特売
MHZ2-20D リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D~) SMC 24114867

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24114867品番MHZ2-20D
参考基準価格(税別)¥24,370販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする