M300C-20 ラッションペンNO.300 寺西化学 24115184

ラッションペンNO.300

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットインク色黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫色、空色、桃色、黄緑、黄土色、灰色、うす橙、焦茶、鶯色、明るい灰色、えび茶、みかん色、赤紫注文コード24115184品番M300C-20
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
セット内容20色セットタイプシングル線幅(mm)0.4~0.6インク色黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫色、空色、桃色、黄緑、黄土色、灰色、うす橙、焦茶、鶯色、明るい灰色、えび茶、みかん色、赤紫インク水性アズワン品番64-5283-61色数20商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする