ナ-CR005 A4 やまぶき 20枚入 長門屋商店 24120443

A4 やまぶき 20枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)注文コード24120443品番ナ-CR005
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
やまぶきサイズA4紙質色画用紙坪量(g/m2)122入数20枚適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24120443
2024-03-20
用途: 工事書類の原紙
建設業・工事業

色々な会社の やまぶき色の用紙を探しましたが、ほかの物は分厚くて折れなかったのですが
この用紙は柔らかく使い役かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする