長門屋商店
A4 あお 20枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20枚)
注文コード
24120486
品番
ナ-CR002
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
色
あお
サイズ
A4
紙質
色画用紙
坪量(g/m
2
)
122
入数
20枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機