ナンシン
合板平台車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
24121152
品番
WD-456
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
600×450
床面高さ(mm)
150
質量(kg)
4.4
仕様
キャスター直付け
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)
450
アズワン品番
64-3963-70
荷台寸法(奥行)(mm)
600