MGZF20Z-200-M9BWL 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF20Z SMC 24121607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF20Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200注文コード24121607品番MGZF20Z-200-M9BWL
参考基準価格(税別)¥36,360販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有ストローク(mm)200リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする