MGZF25-100-M9BWVL 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF25 SMC 24121643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF25

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9BWVポートねじの種類(-) Rc注文コード24121643品番MGZF25-100-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥33,770販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする