MGZF25-175-M9BWZ 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF25 SMC 24121668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF25

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175オートスイッチ種類M9BWポートねじの種類(-) Rc注文コード24121668品番MGZF25-175-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥36,910販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)175リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする