曜日別特売
MGZF50Z-510-M9PL 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF50Z SMC 24122307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF50Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)510オートスイッチ種類M9Pポートねじの種類(-) Rc注文コード24122307品番MGZF50Z-510-M9PL
参考基準価格(税別)¥76,560販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有ストローク(mm)510リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする