曜日別特売
MGZF80-250-M9BWL 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF80 SMC 24122614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250オートスイッチ種類M9BWポートねじの種類(-) Rc注文コード24122614品番MGZF80-250-M9BWL
参考基準価格(税別)¥95,040販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)250リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする